ラドンナ
温度計付き電気ケトル Toffy アッシュホワイト K-KT3-AW [1.0L]
付属品
ユーザーズガイド(保証書含む)
色
アッシュホワイト
質量(g)
800
容量(L)
1.0
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
285×238×135
定格消費電力(W)
900
定格容量
1.0L
電源コード(m)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019996
KKT3
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください