曜日別特売

据置型浄水器 クリアビオ 20KDW

据置型浄水器 クリアビオ  20KDW - クリタック
適合自在水栓・泡沫水栓タイプシャワー・ストレート能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)交換目安約12か月(1日20L使用の場合)常用使用圧力(MPa)0.07~0.34使用可能温度範囲浄水35度/原水60度材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8401934820KDW
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする