自動計量IH炊飯器 SRAX1

自動計量IH炊飯器 SRAX1 - Panasonic(パナソニック)
仕様【内釜】ダイヤモンド釜厚さ(mm)【内釜】1.5寸法(mm)336×176×336消費電力(W)470方式IH本体質量(kg)4.8機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。炊飯容量2合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019400SRAX1
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする