ラドンナ
遠赤スチームトースター Toffy パールアクア K-TS6-PA
付属品
トレイ、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】267×85×260
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
344×245×330(ハンドル・給水カップ含む)
定格消費電力(W)
1250
電源コード(m)
1
タイマー
15分
火力調節
【スチームトースト】1250W【HIGH】1000W【MEDIUM】735W【LOW】470W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84019899
KTS6
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください