曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装 - KINGBRIGHT

Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは、基板 LED インジケータです。これらの製品では、黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより、 LED はボードに対して直角に配置され、 LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性

仕様
LED色 = 緑
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.5 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 70 °
主波長 = 568 nm
LED配置 = 直角
LED材質 = GaP
寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
長さ = 15.24mm
幅 = 2.5mm
高さ = 8.6mm
強度 = 10mcd
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84013136L-4060VH/2GD
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする