曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 40 ° 4色 スルーホール実装 - KINGBRIGHT

Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ

仕様
LED色 = 赤
LED数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.5 V
ピン数 = 8
ビュー角 = 40 °
主波長 = 625 nm
LED配置 = 直角
LED材質 = GaAsP、GaP
寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm
長さ = 10.29mm
幅 = 6.22mm
高さ = 6.35mm
強度 = 30mcd
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84018490KM2520EF/4ID
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする