ラッセルホブス(Russell Hobbs)
充電式ミル ソルト&ペッパー ミニ シルバー
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ
材質
ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂
質量(g)
180(スタンドセット/210)
電源
リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh)
ケーブル長(m)
【充電用USBケーブル】0.7
寸法(cm)
4×4×14(スタンドセット/7×6×15)
充電時間
【フル】1時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84027389
7941JP
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください