曜日別特売

交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個]

交換用カートリッジ 高除去タイプ トレビーノ ホワイト MKC.X2J [2個] - TORAY(東レ)
材質ABS樹脂種類【ろ材】活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体交換目安1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月対応機種トレビーノカセッティシリーズ入数2個内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84026960MKCX2J
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする