【両面フラットで図柄(焼印)なし】
飽きのこないデザインで、炒め物もしやすく、もちろんホットサンドもおいしくできます。
【上下分離できる!】
分離すれば2枚のミニフライパンとして使用でき、さらに洗いやすく、乾かしやすい!
【フッ素樹脂加工で焦つきにくい!】
とろけるチーズもパリッとはがれ、お皿に移す時もラクラク。
【軽い!550g!】
500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、持ち運ぶにも、自宅で使うにもラクちん!
【日本 / 燕三条製】
金属加工のまち「燕三条」で作りました。日本のものづくりの良さを再確認、長くご使用いただけます。
材質:本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、ハンドル/フェノール樹脂・ステンレス
対応火源:直火、ガス火 (IH不可)
重量:550g (本体)
取り外しの可否:可 (2枚のフライパンとして使用可能)
使用上の注意:金属製の調理器具は角の丸い柔らかいものを使用
対応食パン切り数:6枚または8枚 (具材が多い時は8枚切りをご使用ください)


