曜日別特売

ヨーロピアンティーケトル 53103-800 [1.7L]

ヨーロピアンティーケトル   53103-800 [1.7L] - ツヴィリング
材質ガラス幅(mm)200質量(kg)1.7高さ(mm)260奥行(mm)200容量(L)1.7消費電力(W)1000電源コード(m)0.75温度調整範囲(℃)6段階(40、60、70、80、93、100)保温方式最大30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8402734653103800
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする