Yageo MLCC 2.2μF 10V dc 0603 (1608M) CC0603KRX5R6BB225
Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、 PC 、ハードディスク、ゲーム PC 、電源、 DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応 ハロゲンフリーに適合しています
- 仕様
- 静電容量 = 2.2μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
長さ = 1.6mm
シリーズ = Standard
動作温度 Max = +125℃
- 内容量
- 1セット(4000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























