CC0603KRX5R6BB225 Yageo MLCC 2.2μF 10V dc 0603 (1608M) CC0603KRX5R6BB225 YAGEO 84022656

Yageo MLCC 2.2μF 10V dc 0603 (1608M) CC0603KRX5R6BB225CC0603KRX5R6BB225

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
84022656
品番
CC0603KRX5R6BB225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Yageo 2.2 μ F コンデンサは鉛フリー終端を備えており、 PC 、ハードディスク、ゲーム PC 、電源、 DVD プレーヤ、携帯電話、データ処理装置に最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応 ハロゲンフリーに適合しています

仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 10V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±10%
長さ = 1.6mm
シリーズ = Standard
動作温度 Max = +125℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする