Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 0201 (0603M), 0.05W RC0201JR-070RL

Yageo SMDレジスタ, 0Ω, 0201 (0603M), 0.05W RC0201JR-070RL - YAGEO

Yageo RC シリーズ 70 o は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A

仕様
抵抗 = 0Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.05W
内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84023426RC0201JR-070RL
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする