曜日別特売

ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDC

ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDC - HARWIN
仕様
タイプ = 基板コネクタ - Archer M50 IDC
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 1A
シリーズ = M50
結線方法 = IDC
高さ = 35.95mm
幅 = 4.05mm
深さ = 5.1mm
動作温度 Min = -40℃
内容量1セット(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84021220M50-3302542
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする