Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3224, KPBD-3224SURKCGKC
Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3224 (1209)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 280 mcd、1300 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 20 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 570 / 630 nm
レンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(1500個)
パッケージタイプ = 3224 (1209)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 280 mcd、1300 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 20 °
レンズ形状 = ドーム
主波長 = 570 / 630 nm
レンズ色 = クリアmm