Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装

Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装 - KINGSTATE

丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

仕様
実装タイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 12V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 外部
直径 = 16mm
高さ = 14mm
寸法 = 16 x 14mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
供給電流 = 50mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027757KXG1606
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする