曜日別特売

Kingbright LEDディスプレイ, 赤TC07-11EWA

Kingbright LEDディスプレイ, 赤TC07-11EWA - KINGBRIGHT

1 桁英数字ディスプレイ、 Kingbright ( 0.7 インチ). X-Y 選択の 5 x 7 ドット Matrix LED ディスプレイ。. X-Yスタッキング可能 ドットサイズ:2 mm 高さ:17.78 mm 幅: 12.7 mm 奥行き: 6.4 mm ピン間隔: 2.54 mm 列間隔: 7.62 mm 白色拡散光セグメントにより、優れたオン/オフコントラストを実現 使用温度範囲: -40 → +85° C

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
LED色 = 赤
主波長 = 617 nm
文字幅 = 12.5mm
文字高さ = 17.2mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 6.4mm
光度 = 8.2 mcd
表面色 = グレイ
順方向電圧 = 2 VmW
シリーズ = TC07℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84027949TC07-11EWA
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする