曜日別特売

3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ

3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ - 豊和工業

ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。
チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。
外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。

内容量1台
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
チャック外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028518H011MC4【爪】54.53500110【最大】110【最小】18
209,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84028527H011MC5【爪】57.53500130【最大】130【最小】25
214,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84028536H011MC6【爪】7.2153500165【最大】165【最小】35
219,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84028545H011MC8【爪】7.2263000210【最大】210【最小】40
268,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84028554H011MC10【爪】10.8452500254【最大】254【最小】50
346,000
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84028570H011MC12【爪】10.8702000304【最大】304【最小】50
453,000
429,800
472,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする