曜日別特売

バケツランドリー2

バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]バケツランドリー2 - サンコー[日用品]

手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー

セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)約5.2種類小型洗濯機消費電力(W)約135電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490電源コード(m)0.9タイマー設定~15分使用水温(℃)40以下防水性IPX4洗濯容量(kg)約1.2内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品には脱水機能はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028484BUCKETSWH
10,727
10,680
11,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする