曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500T

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500T - LITTELFUSE

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。

仕様
リード方向 = ラジアル
溶断速度 = F
本体材質 = ナイロン
本体長さ = 13mm
本体高さ = 8mm
ワイヤ長さ = 5mm
ワイヤピッチ = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840300490259.500T
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする