Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L - LITTELFUSE

UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。

仕様
溶断速度 = T
本体材質 = セラミック
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840301890473.500MRT1L
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする