Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 100mA, 125V 0451.100MRL - LITTELFUSE

CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング

仕様
溶断速度 = FF
本体材質 = セラミック
本体長さ = 6.1mm
本体幅 = 2.69mm
本体高さ = 2.69mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840291660451.100MRL
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする