曜日別特売

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0468001.NR

Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0468001.NR - LITTELFUSE

Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。

仕様
溶断速度 = T
本体材質 = エポキシ基板
本体長さ = 3.18mm
本体幅 = 1.52mm
本体高さ = 0.58mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 63 V ac/dc
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +90℃
寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840304080468001.NR
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする