Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 16V, SP1002-01JTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 16V, SP1002-01JTG - LITTELFUSE
仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 16V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
最大逆スタンドオフ電圧 = 6V
ピン数 = 3
最大ピークパルス電流 = 2A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
幅 = 1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029428SP1002-01JTG
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする