Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0505BAHTG
TVSダイオードアレイ、SP05シリーズ. 汎用ESD保護 - SP05シリーズ
- 仕様
- 方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 8.5V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 0.22W
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 5
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +85 ℃
最大逆漏れ電流 = 100nA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















