Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-02JTG
SP1001シリーズの製品は、車載用途に適しています。ツェナーダイオードは、適切なシリコンアバランシェテクノロジーで製造され、各I/Oピンを保護します。高レベルの保護機能は、破壊的な静電気放電(ESD)から電子機器を保護します。これらの堅牢なダイオードは、性能を落とすことなく、ESDストライクを安全に吸収します。負荷容量が非常に低く、高速信号ピンの保護に最適です。低静電容量: I/Oあたり8 pF (標準) ESD保護: ±15 kV (接触放電)、±30 kV (空中放電) EFT保護 低漏洩電流: 0.5 μA (最大) @ 5 V 基板スペースを節約する小型パッケージ 落雷保護 用途: コンピュータ周辺機器 携帯電話 デジタルカメラ デスクトップ / ノートブック LCD / PDPTV セットトップボックス DVDプレーヤー MP3 / PMP
- 仕様
- 方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 13V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V
ピン数 = 3
最大ピークパルス電流 = 2A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 2
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm
高さ = 1mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















