Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.2V, P6SMB15CA
SMT双方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
- 仕様
- 方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 21.2V
最小ブレークダウン電圧 = 14.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 28.8A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 4.57mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















