Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMBJ6.5CA
TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse
- 仕様
- ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 11.2V
最小ブレークダウン電圧 = 7.22V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 53.6A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃mm
高さ = 2.44mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















