ANSI C136.2/ IEEE C62.41.2位置分類C低暴露に適合 CE適合: IEC61643-11クラスII/ EN61643-11タイプ2. Littelfuse LSP05耐熱性バリスタモジュール. LSP05耐熱性バリスタモジュールは、商業用屋外LED照明器具で、過渡過電圧から器具を保護するために設計されたものです。 この耐熱性サージデバイスは並列接続と、致命的障害や火災に対する保護を強化する内蔵の熱遮断機能を備えています。 さらにこのLSP05耐熱SPDは、10 kA 8/20 μsの最大放電電流、IP66保護、色分けされたワイヤリードのオプション、そして取り付け用フランジ付きの48 x 48 x 30 mmのコンパクトなフォームファクタを特長としています。 このLSP05耐熱バリスタモジュールの一般的な用途には、屋外 / 商業用LED照明、道路照明、交通信号、デジタルサイネージ、街路照明、フラッドライトが含まれます。