Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF

Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 0.06pF - LITTELFUSE

PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応

仕様
最大定格電圧 = 24 V dc
実装タイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだパッド
シリーズ = PGB1
長さ = 1.66mm
奥行き = 0.84mm
高さ = 0.36mm
寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84029525PGB1010603MR
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする