曜日別特売

Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 5セグメント, L-133CB/5GDT

Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 5セグメント, L-133CB/5GDT - KINGBRIGHT

5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造

仕様
ディスプレイタイプ = ライトバー
LED色 = 緑
セグメント数 = 5
主波長 = 568 nm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 8.6mm
光度 = 1 mcd
表面色 = 黒
順方向電圧 = 2.2 VmW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028895L-133CB/5GDT
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする