タンガロイ
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
形状
正三角形インサート
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
水平方向:11
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.2
最大切込み(mm)
1.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コーナー半径Re(mm)
最大送り(mm)
最小送り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84194174
TNMG110402E-TS T9215
T9215
0.2
0.1
0.03
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194199
TNMG110402E-TS T9225
T9225
0.2
0.1
0.03
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194217
TNMG110402E-TS T6215
T6215
0.2
0.1
0.03
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194235
TNMG110402E-TS AH6225
AH6225
0.2
0.1
0.03
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194260
TNMG110402E-TS AH8015
AH8015
0.2
0.1
0.03
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194278
TNMG110402E-TS NS9530
NS9530
0.2
0.1
0.03
¥
6,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
84194296
TNMG110404E-TS T9215
T9215
0.4
0.15
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194314
TNMG110404E-TS T9225
T9225
0.4
0.15
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194339
TNMG110404E-TS T6215
T6215
0.4
0.15
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194357
TNMG110404E-TS AH6225
AH6225
0.4
0.15
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194375
TNMG110404E-TS AH8015
AH8015
0.4
0.15
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194400
TNMG110404E-TS NS9530
NS9530
0.4
0.15
0.08
¥
6,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
84194418
TNMG110408E-TS T9215
T9215
0.8
0.2
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194436
TNMG110408E-TS T9225
T9225
0.8
0.2
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194454
TNMG110408E-TS T6215
T6215
0.8
0.2
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194479
TNMG110408E-TS AH6225
AH6225
0.8
0.2
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194497
TNMG110408E-TS AH8015
AH8015
0.8
0.2
0.08
¥
8,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
84194515
TNMG110408E-TS NS9530
NS9530
0.8
0.2
0.08
¥
6,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください