曜日別特売

BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー

BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー - ブラウン

業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。

質量(g)910消費電力(W)400電源コード(m)1.2材質(刃)ステンレススピード調節シームレス内容量1個
注意
※スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181696MQ7030XG専用計量カップ 600ml・おろしディスク・MCチョッパー1台4役
14,800
取扱い終了
代替品有
84181687MQ7000X専用計量カップ1台2役
10,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84181696MQ7030XG68289168MQ7075XBMQ7030XG BRAUN マルチクイック 7 ブラウン 68289168BRAUN マルチクイック 7ブラウン1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84181687MQ7000X68289168MQ7075XBMQ7000X BRAUN マルチクイック 7 ブラウン 68289168BRAUN マルチクイック 7ブラウン1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする