ブラウン
BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途
特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品
ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)
720
消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.2
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
2段階
内容量
1個
取扱説明書:
(4.64MB)
注意
※2段階のスピード設定と操作しやすい大き目のボタン搭載
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181705
MQ500GY
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった