ブラウン
BRAUN スナックメーカ5
ホットサンドもワッフルも。 グリル調理もこれ1台で
用途
肉料理など脂が多く出る料理にうれしい油受けトレイも付属。グリルプレート使用時は、食材から出る余分な脂を落としながらヘルシーに調理できます
付属品
オリジナルレシピブック
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
800
プレート
(付属)ホットサンドプレート・グリルプレート・ワッフルプレート
内容量
1個
取扱説明書:
(1.92MB)
注意
※3種のプレート、油受けトレイは、簡単に取り外し食洗機にも対応。後片付けも手間なく完了できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181714
SM5038
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった