ミストコレクター ミストレーサ マルチセレクトタイプ CRMタイプ(縦型)

ミストコレクター ミストレーサ マルチセレクトタイプ CRMタイプ(縦型) - SDG株式会社

(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械

タイプ縦型電源(V)三相200級周波数50/60Hz内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
吸気温度(℃)
捕集効率(%)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84183270CRM-H02-V110.23.7/4.4最高:5098.70.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183288CRM-H02-V120.24.5/5.3最高:5099.20.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183306CRM-H02-V130.23.9/4.6最高:5099.70.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183394CRM-H02-V210.23.4/4最高:5098.80.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183419CRM-H02-V220.24.1/4.8最高:5099.40.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183437CRM-H02-V230.23.5/4.2最高:5099.70.55/0.75
167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183534CRM-H04-V110.44/4.7最高:5098.70.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183559CRM-H04-V120.45/5.9最高:5099.20.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183638CRM-H04-V130.44.4/5.2最高:5099.70.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183665CRM-H04-V210.43.8/4.4最高:5098.80.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183690CRM-H04-V220.44.6/5.5最高:5099.40.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183708CRM-H04-V230.44.1/4.9最高:5099.70.7/1
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183726CRM-H07-V110.757.4/8.6最高:5098.71/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183744CRM-H07-V120.759/10.5最高:5099.21/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183769CRM-H07-V130.757.6/9最高:5099.71/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183787CRM-H07-V210.756.8/8.2最高:5098.81/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183805CRM-H07-V220.758.4/10最高:5099.41/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183839CRM-H07-V230.757/8.4最高:6099.71/1.45
302,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183857CRM-H15-V111.514/17最高:5098.71.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183875CRM-H15-V121.516/19最高:5099.21.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183900CRM-H15-V131.514/17最高:5099.71.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183918CRM-H15-V211.513.5/15.5最高:5098.81.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183936CRM-H15-V221.515/18最高:5099.41.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183954CRM-H15-V231.513.5/15.5最高:5099.71.5/2.15
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183979CRM-H22-V112.219.5/22.5最高:5098.71.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183997CRM-H22-V122.222/26最高:5099.21.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184015CRM-H22-V132.219/22.5最高:5099.71.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184049CRM-H22-V212.218/21最高:5098.81.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184058CRM-H22-V222.221/24.5最高:5099.41.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184067CRM-H22-V232.217.5/21最高:5099.71.6/2.3
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする