(特長)・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.4kW除く)・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・CE対応お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・部品洗浄機(水系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械