曜日別特売

ミストコレクター ミストレーサ マルチセレクトタイプ CRMタイプ(横型)

ミストコレクター ミストレーサ マルチセレクトタイプ CRMタイプ(横型) - SDG株式会社

(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械

タイプ横型電源(V)三相200級周波数50/60Hz吸気温度(℃)最高:50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
捕集効率(%)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84182527CRM-H02-S110.24.1/4.898.40.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182536CRM-H02-S120.25.4/6.299.20.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182554CRM-H02-S130.24.6/5.499.60.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182570CRM-H02-S210.23.8/4.598.90.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182579CRM-H02-S220.25.1/5.899.50.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182588CRM-H02-S230.24.3/5.199.80.55/0.75
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182597CRM-H04-S110.44.4/5.298.40.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182606CRM-H04-S120.46/799.20.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182615CRM-H04-S130.44.9/5.999.60.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182624CRM-H04-S210.44.1/4.998.90.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182649CRM-H04-S220.45.5/6.899.50.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182667CRM-H04-S230.44.6/5.699.80.75/1.1
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182685CRM-H07-S110.758.4/9.898.41.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182710CRM-H07-S120.759.8/11.599.21.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182798CRM-H07-S130.758/9.699.61.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182816CRM-H07-S210.757.8/9.498.91.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182834CRM-H07-S220.759.2/10.599.51.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182859CRM-H07-S230.757.6/9.299.81.1/1.6
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182877CRM-H15-S111.515/1898.41.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182895CRM-H15-S121.518/21.599.21.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182920CRM-H15-S131.515/1899.61.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182938CRM-H15-S211.514.5/17.598.91.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182956CRM-H15-S221.517/2099.51.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84182974CRM-H15-S231.514.5/17.599.81.6/2.25
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183078CRM-H22-S112.218/21.598.41.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183096CRM-H22-S122.224.5/28.599.21.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183114CRM-H22-S132.218.5/22.599.61.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183209CRM-H22-S212.217.5/20.598.91.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183227CRM-H22-S222.222.5/2799.51.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84183245CRM-H22-S232.218/2199.81.7/2.4
520,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする