曜日別特売

小型溶接ヒューム回収装置 ヒュームレーサ CDF1

小型溶接ヒューム回収装置 ヒュームレーサ CDF1 - SDG株式会社

(特長)・溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となりました。・様々な生産工程の中で発生する溶接作業。・その作業で発生する溶接ヒュームによる作業従事者への健康被害は、未然に防ぐ必要があります。・イタリアを含めた欧州でもその対策は進んでおり、今回イタリアCORAL社とのコラボレーションとして発売となりました。

質量(kg)138出力(kW)0.55電源(V・相)200・3材質(フィルター)セルロースフィルター1本電極(P)2騒音レベル(dB(A))71ろ過面積(m2)12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184076CDF1-50HZ50
822,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84184085CDF1-60HZ60
822,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする