MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K - MH CONNECTORS

MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能

仕様
D-Subシェルサイズ = E
接続方向 = ストレート
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHEE
極数9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84176970MHEE-9-K
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする