MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 37 極 C, 黒, MHDPPK37-K - MH CONNECTORS

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ

仕様
D-Subシェルサイズ = C
接続方向 = ストレート
色 = 黒
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDPPK-SLIM
極数37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177618MHDPPK37-K37
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする