MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 15 極 A, 黒, MHDSSK-P-15-L-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 15 極 A, 黒, MHDSSK-P-15-L-K - MH CONNECTORS

物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応

仕様
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = アングル, ストレート
色 = 黒
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDSSK-T/P
極数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177225MHDSSK-P-15-L-K
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする