曜日別特売

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 37 極 C, シルバー, MHDTZK37-RA-PC-K - MH CONNECTORS

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応

仕様
D-Subシェルサイズ = C
接続方向 = ストレート
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDTZK-RA
極数37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177740MHDTZK37-RA-PC-K
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする