MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG - MH CONNECTORS

プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。

仕様
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = ストレート
色 = グレー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHCCOV
極数25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177864MHCCOV-25SC-LG
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする