ポータブルキャリー

ポータブルキャリー - 日動工業

ポータブル電源用のキャリーです。

仕様荷台(mm):472.5×470付属品荷締め用ラッシングベルト厚さ(mm)折りたたみ時:120耐荷重(kg)50(平地使用時)本体質量(kg)4.2本体高さ(mm)折りたたみ時:630/オープン時:1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84181730LPE-C
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする