ジャストコーポレーション
サーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入
エアレジ対応。高品質なロール紙です。
用途
1巻きのm数が長いためサイズは変わらないのに長く使え、店舗の省スペース化にも繋がります。63m巻のものと比べ約20%ほど長く使用できます。
幅(mm)
58
直径(Φmm)
80
タイプ
中保存(3~5年)
長さ(m)
75
内径(Φmm)
12
包装
5巻ずつ黒ポリにて包装
紙厚(μm)
64μ±2
内容量
1箱(80巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181924
RR-1145-KN
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください