ジャストコーポレーション
サーマルロールDSR8080 中保存タイプ 80mm幅 20巻入
エアレジ対応。様々なレジで幅広く利用されているサイズのロール紙です。
用途
サイズが合えば使用できます。
幅(mm)
80
直径(Φmm)
70
タイプ
中保存(5~7年)
長さ(m)
63
内径(Φmm)
12
包装
1巻ずつ個包装
紙厚(μm)
65
内容量
1箱(20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181906
RR-1104S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください