ジャストコーポレーション
サーマルロール 58mm幅 2年保存 80巻入
エアレジ対応。コスト削減に最適なロール紙です。印字後の保存期間が2年となります。
用途
サイズが合えば使用できます。コンビニ、ガソリンスタンド、飲食業、5000店舗へ導入実績あり!
包装
5巻ずつ黒ポリにて包装
幅(mm)
58
直径(Φmm)
80
長さ(m)
58
内径(Φmm)
12
紙厚(μm)
80μ±2
保存期間(年)
2
内容量
1箱(80巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84181949
RR-1133
58
80
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください