曜日別特売

自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 小池酸素工業

高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。
メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。
軽量でシンプルなデザイン
溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。

用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒種類自動遮光溶接面総質量(kg)0.46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184776KADF-100
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする