小池酸素工業
自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1 / 1 / 1 / 1
一目瞭然!高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター
視野が広い!超ワイドスクリーン
用途
被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業
仕様
●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 95× 横 85 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒
種類
自動遮光溶接面
総質量(kg)
0.49
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84184819
KADF-888S-B
ブルー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84184837
KADF-888S-BK
ブラック
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84184855
KADF-888S-SV
シルバー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84184880
KADF-888S-R
レッド
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください